LGSのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
594件の「LGS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワーフック」、「軽量鉄骨」、「軽天」などの商品も取り扱っております。
1個
439 税込483
4日以内出荷


既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様 逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付 付属品 保証書 材質 セラミックシングル 規格 JIS 取り付け工具 本体G4・シャワースタンドG11
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ヒーターガイド付保温パイプ
材質 ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン 厚さ(mm) 保温材:10 内径(Φmm) ガイド管:10
1巻(30m)
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm) フリック部分:50 幅(mm) 15 全長(mm) 145 材質(本体) アルミニウム、PU インク色 ペン質量(g) 9.8 ボール径(Φmm) 0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ボールペン付きタッチペン
1本
779 税込857
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓の開いた小さいサイズの耐水加工を施したギフトボックスです。カラフルなマカロンや、バターサンドなど、普通の焼き菓子とは一味違う見た目にしたいお菓子を入れて高級に見せたり、アクセサリーなどの小物を入れていただくのもオススメです。高級感のあるデザインで、小ぶりながらもギフト感のあるラッピングが仕上がります。
材質 サイズ SS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×28×70 厚さ(g/m2) 210
1パック(30枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

コロナ放電処理により、フィルム表面に付着した塗膜の飛散や、表面の微妙な凸凹が塗料のタレ落ちを防ぎ塗面または周囲を汚すといった心配がありません。布テープ付。
仕様 コロナ処理 テープ幅(mm) 17 1巻長さ(m) 25 シート幅(mm) 1100 材質(シート) ポリ テープ種類 仕上幅(mm) 120 折数 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60巻)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ペダル操作はつま先、かかと(踵)踏みもOKです。
定格 0.1A-30VDC 動作特性 モーメンタリー 仕様 中央ヒンジ形 材質 アルミ合金ダイカスト 形式 基本形 保護構造 IP54 動作力 31N(3.1kgf) 付属コード 1.25mm2 6芯1.5m 内蔵スイッチ V形(金クラッド接点)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途仕切り板。2つ組み合わせれば底上げダミーに。金属製で高耐久 材質 スチール コーティング ポリエチレンコーテイング
1セット(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
対応機種 iPhone XS Max
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


誤動作防止をより強化したシールドカバー付。
定格 0.1A-30VDC 動作特性 モーメンタリー 仕様 中央ヒンジ形 材質 アルミ合金ダイカスト 形式 シールドカバー付 保護構造 IP54 動作力 31N(3.1kgf) 付属コード 1.25mm2 3芯1.5m 内蔵スイッチ V形(金クラッド接点)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
取付 付属止めネジ 材質(ケース) GF強化PBT 黒 電源電圧(V) DC5~24 応答時間 16μsec 以下 出力仕様 NPNオープンコレクタ(近接時ON) 消費電流 8mA MAX
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10
仕様 ●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482 アズワン品番 65-7699-88
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

定格 0.1A-30VDC 動作特性 モーメンタリー 仕様 中央ヒンジ形 材質 アルミ合金ダイカスト 形式 保護カバー付 保護構造 IP54 動作力 31N(3.1kgf) 内蔵スイッチ V形(金クラッド接点)
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm) 125 幅(mm) 灯具部:76 質量(kg) 0.5 取付 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 照射方式 可動型 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 照射面近接限度(cm) 10 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
材質 セード:プラスチック 取付 壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm) 120 種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V) 100 ランプ 別売 回転方向 360度 出しろ(mm) 123 可動範囲 上下92度 照射方式 可動型 照射面近接限度(cm) 10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
仕様 検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面 取付 付属止めネジ タイプ L型・耐油仕様・3線式 材質(ケース) GF強化PBT 黒 電源電圧(V) DC5~24 応答時間 16μsec ケーブル 3芯Φ2.8×1000mm グレー 出力仕様 NPNオープンコレクタ(近接時ON) 消費電流 8mA MAX
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

仕様 単3中性線欠相保護付 付属品 端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm) 75×100×60 質量(kg) 0.42 外形寸法(mm) 75×100×60 定格電圧(V) AC100/200 主な用途 ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式 1Φ3W 接続可能電線(mm2) 22 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5(AC100/200V) 引きはずし方式 完全電磁式 定格感度電流(mA) 30 リード線長さ(mm) 145 極数・素子数 3P2E フレーム(AF) 60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)