LLDPEのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
767件の「LLDPE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ドレンホース」、「バイトン 手袋」、「lldpe ポリエチレン」などの商品も取り扱っております。
日本サニパックポリ袋
実用本位、業務用ゴミ袋の省資源シリーズ、90Lゴミ袋。しなやかな素材で中身が見えにくい黒タイプ。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
用途ゴミ袋 材質 LLDPE 厚さ(mm) 0.035 組数 10枚 縦(mm) 1000 横(mm) 900 入数 30冊 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(30冊×10枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状 パイプ 材質 LLDPE/PE50 種類 1種(軟質) JIS規格 JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。
材質 LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
1袋(30枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 入数(双) 1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズ L TGK品番 000-23-75-04 材質 LLDPE 長さ(mm) 300 厚さ(mm) t0.02±0.005 全長(mm) 305±5 入数(枚) 100 手のひらまわり(cm) 27.8±0.5 質量(g/枚) 1.75±0
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷

サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPE
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質 LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm) 900×1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(10枚)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
用途小分けに便利な規格袋 透明 入数(枚) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。 使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止 材質 LLDPE 厚さ(mm) 0.035 仕上幅(mm) 255(155) 長さ(mm) 765 幅(mm) 折込C:50、折込D:50 外寸(mm) 646×420 形状 シングルリブ
1ケース(50枚×20冊)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズ M TGK品番 000-23-75-03 材質 LLDPE 長さ(mm) 280 入数(枚) 100
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷

フィルムをコンテナのコーナーに引っ掛けるだけで簡単装着が可能です。 使用する面が常に内側で異物等の混入が大幅に軽減されます。
用途コンテナへの異物混入防止 材質 LLDPE 厚さ(mm) 0.035 仕上幅(mm) 280(160) 長さ(mm) 725 幅(mm) 折込C:70、折込D:50 外寸(mm) 646×420 形状 ダブルリブ
1ケース(50枚×20冊)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 LLDPE(リニア低密度ポリエチレン) 入数(枚) 30 寸法(横×縦)(mm) 650×800 アズワン品番 1-9907-06
1袋(30枚)
699 税込769
当日出荷

ハウスホールドジャパンたて長ポリ袋
たて長仕様なので底までピッタリ。取っ手付きなので持ち運びに便利です。高密度ポリエチレン使用。
厚さ(mm) 本体サイズ(1枚あたり):0.012 半透明 素材 ポリエチレン(LLDPE)
1冊(10枚)ほか
149 税込164
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に強く、耐候性があります。 特殊2層構造 素材に高品質のポリエチレンを採用のため耐食性にも優れています。 難燃材料を使用し、安全性にも配慮しています。
仕様 ●内径×外径:16×20.8mm●呼び径:Φ16mm●全長:50m●材質:ポリエチレン(LLDPE)●接続口ピッチ:500mm アズワン品番 65-2317-49
1個
5,700 税込6,270
当日出荷

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様 ヒートシール可 タイプ 乾燥剤・脱酸素剤使用可
1パック(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質 LLDPE/PE50 形状 パイプ JIS規格 JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品用保存袋です。 冷凍、ボイル用にご使用いただけます。 開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。 真空パックなどにご使用いただけます。 材質 ナイロン+LLDPE 厚さ(mm) 0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060) 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
1パック(100枚)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
透明
1セット(100枚)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。
用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。 材質 O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)