LOTO鍵のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
109件の「LOTO鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックアウト ツール」、「ロックアウト/タグアウト」、「非常停止ボタン パドロック」などの商品も取り扱っております。
ロックアウトキー モノタロウランキング1位
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。 シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
用途ロックアウトとして材質(本体)ナイロン、繊維ガラス
1個
1,268税込1,395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウランキング2位
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品ランキング3位
三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
1個
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品ランキング4位
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工具レスブレーカーロック PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐久性に優れたΦ10mmの大型金属製ハトメを採用しているため、様々なロックアウトキーがご利用いただけます。 また、タグ部分には油性ペンで書き込めるタイプです。
用途機械設備の点検・メンテナンス作業中のタグアウト・ロックアウトに。仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1材質紙、PET加工PETラミネート加工寸法(縦×横)(mm)150×80材質(ハトメ)金属製
1セット(10枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして仕様耐スパーク性材質アルミニウム対応パドロック対応数:6
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用パドロック
完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1質量(g)110材質本体/アルミ、シャックル/スチールつる径(Φmm)6.6
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途ロックアウトとして吊径(mm)6高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン付属品キー2本
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)グループロックアウト用ボックス
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
17,980税込19,778
当日出荷

シャックル(ツル)径6mmの、個別キー仕様のロックアウト用パドロック(個別キー仕様=付属の鍵以外での開錠は不可)。腐食や紫外線、苛酷な温度環境、薬品への曝露に強い熱可塑性素材Zenex(TM)を本体部に採用しています。「1人の作業者に1つのロックと1つのキー」の指針に準じて、鍵が1本付属しています。施錠しなければ鍵が抜けないキーリテイニング機能つき。
用途ロックアウトとして幅(mm)38つる径(Φmm)6材質(ツル)メッキ鋼ツル長(mm)38
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、同時に複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。 現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
用途グループロックアウト材質スチール取付穴径(Φmm)(パドロック)7.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)233×95×154
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。2点抜けタイプのカムロックです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、教具用ボックス仕様鍵違い付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シブタニシリンダー錠
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ)材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメートキーS200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
1個ほか
89税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。 鍵違い数が豊富です。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
759税込835
当日出荷

ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-51材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)6.35クリアランス(縦×横)(mm)76×19
1個
1,640税込1,804
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違い
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
819税込901
当日出荷