- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- LR100V40W・Sのおすすめ人気ランキング
LR100V40W・Sのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新76件の「LR100V40W・S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリヒーター」、「JDR110V40W KM/5E11」、「基板ヒーター」などの商品も取り扱っております。
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
ガラス球 PS35
定格
100/110V36W
全高(mm)
67
定格寿命(時間)
2000
直径(mm)
35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
ミニクリプトン
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
60形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
クリプトン
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
ガラス球 PS35
定格
100/110V54W
全高(mm)
67
定格寿命(時間)
2000
直径(mm)
35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
仕様
密閉器具対応
質量(g)
60
消費電力(W)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
65×129
口金
E26
全光束(Lm)
1520
定格入力電圧(V)
100/200(兼用)
定格寿命(時間)
20000
定格入力電流(A)
0.12/0.06
使用環境温度(℃)
-35~+20
防塵防水性能
IP65
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)
1500
電球形状
一般電球形
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
110
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
110
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
65×135
定格消費電力(W)
21
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330
電球の種類
蛍光ランプ
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金
E17
電球の種類
ミニクリプトン
定格消費電力(W)
36
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約4000
バルブ径(Φmm)
35
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容
本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
ステーション部:1.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)
ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:93×126×133
ヒーター
こて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±3
こて部リーク電圧
<2
こて部コード(m)
1.2
こて部全長(mm)
206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)
31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)
50~450
プラグ形状
2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
40W形省エネタイプ
消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
38
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
58
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
B22D
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン
全体加熱に最適なプリヒーター。
素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様
有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割
セット内容
本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
500
電源
AC100V 50/60Hz
制御方式
パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御
ヒーター寸法(mm)
248×140
ヒーター
カーボンヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×100×311
温度センサー
K熱電対
寿命
ヒーター2100時間
設定範囲
パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒
モード
パワーモード・T/Cモード。パワーオートモード・T/Cオートモード
外部入力
スタート信号入力可
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)
62
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
約3000
バルブ径(Φmm)
50
ビーム角度(°)
(中角)20
電球の種類
ハロゲン