- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- LRP-100R-Aのおすすめ人気ランキング
LRP-100R-Aのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新2件の「LRP-100R-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーサドル」、「ニポレックス」、「超小型LED」などの商品も取り扱っております。
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)
84
材質
(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)
84
高さ(mm)
168
引出し線長さ(mm)
500
取付径(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
無