- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- LVHのおすすめ人気ランキング
LVHのおすすめ人気ランキング
2026/04/07更新40件の「LVH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M3x6」、「建築 レベル」、「PTFEプレート」などの商品も取り扱っております。
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス3
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス2
レバーの種類(-)ノンロック式(自己復帰型)ボディクラス4
レバーの種類(L)ロックタイプ適合チューブ【A】(13)インチサイズ:1/2×3/8"、【B】(11)インチサイズ:3/8×1/4"ボディクラス4
1個
¥28,980税込¥31,878
90日以内出荷
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS寸法(mm)96×165×99電源全自動充電時間(分)約90使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時繰り返し・詰め替え対応
SONIC(ソニック)[文具]時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ
時間を設定してスタートボタンを押すと、「3・2・1」カウントが表示され、やる気・集中力を高められます。時間の経過とともにデジタル表示の色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感でき、集中力を高められます。目標タイムを意識して学習を続けることで、学習スピードの向上にも役立ちます。ダイヤル操作で時間を設定できるので、さっと勉強を始められます。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので、超過時間の計測が可能です。カウントダウン終了を、「ピピピピッ♪」の電子音と、上部のボタンが光ってお知らせします。音のON/OFF設定が可能。図書館や塾など静かな場所でも使用できます。持ち運び、収納しやすいサイズのコンパクトタイプ。見やすい角度で自立します。
仕様●設定可能時間:カウントダウン時:最大60分/最小1分、カウントアップ時:最大60分●電子アラーム:音あり⇔なしの切替式、鳴動時間:約60秒材質ABS寸法(mm)94×98×50音量約60~70dB使用電池単4乾電池2本(別売)
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
TRUSCOリードバイス(超重量タイプ)
ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※
1台
¥339,800税込¥373,780
当日出荷
Panasonic(パナソニック)玄関子機 VL-VH575AL-H
質量(g)約180電源モニター親機より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×131×26.5(突起部除く)取付け方法露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178
1台
¥219,800税込¥241,780
翌日出荷








![リビガク 充電式トガリターン 芯先調整付 トガると出てくる全自動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65575529-240502-02.jpg)
![時っ感タイマー 3・2・1!色で時間を実感&光ってお知らせ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65575434-240502-02.jpg)