M10 棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
1,631件の「M10 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー打込機」、「M10 寸切り」、「M10 1.25」などの商品も取り扱っております。

アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田ランキング2位
1本
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

全ねじボルト イマオコーポレーションランキング3位
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アンカー打ち込み棒 サンコーテクノランキング4位
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2全長(mm)259スライド寸法(mm)33トラスコ品番557-7292RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298税込6,928
当日出荷

芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCOランキング5位
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(4本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1本ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(303種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
239税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(879種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
1パック(4本)
395税込435
翌日出荷


1個ほか
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
889税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
1本
719税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
1パック(4本)
1,320税込1,452
翌日出荷

ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
1パック(4本)
655税込721
翌日出荷

種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
1本
81税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整耐荷重(kg)約300(静荷重)取付六角レンチドライバー仕上亜鉛メッキ材質スチール
1個
149税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)