M12 40のおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
11,556件の「M12 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「音声 はかり」、「秤・計量器(校正証明書付)」、「質量計」などの商品も取り扱っております。
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 鉄(または標準) 種類 角ワッシャー 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。 様々なシーンで計量作業をサポート 防水タイプ※IP68相当 国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。 スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。 LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。 2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働) オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。 IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。 電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。
質量(kg) 約2.3 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) ‐10~40 保護構造 IP68相当 電源 専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) 本体質量(kg) 約2.3(電池除く本体) 表示方式 LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm) 182×226 使用湿度範囲 10~95%RH(結露なきこと) 表示内容 質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲 キーによる実量風袋引き 計量精度 1/3000 ひょう量単位 kg
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(ステンレス・大形)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類 角ワッシャー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
種類 電子天秤 消費電力(W) 1以下 電源 専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り) 表示方式 LCD6 桁7セグメント表示 使用環境温度(℃) -5~+40 表示内容 質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引方法 あり 使用環境湿度(%) 20~80※結露なきこと 計量精度 1/1500 ひょう量単位 g(グラム)、kg(キログラム)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 鉄(または標準) 種類 角ワッシャー 表面処理 三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(200個)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類 台はかり 使用温度範囲(℃) ‐10~40 電源 専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 表示方式 バックライト付き液晶ディスプレイ 使用湿度範囲 10~95%(結露なきこと) 精度等級 III級 計量精度 1/3000 ひょう量単位 kg
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 先端形状 平先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(Φmm) おねじの谷径
1パック(41個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先)生地(または標準)
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 SUS316L
1箱(300本)ほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
電源 専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売) 表示 バックライト付き液晶表示 機能 重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合) 風袋引方法 [Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き ケース 携帯(収納)ケース標準搭載 ひょう量単位 g
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質 ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質 鉄(または標準) 種類 U字 角ワッシャー 表面処理 ユニクロムメッキ
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ。防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による。商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠。単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現。国家検定取得品
種類 台はかり 電源 ・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り) 表示方式 液晶表示 計量方式 電気抵抗線式(ロードセル方式) 表示精度 1/3000 使用環境温度(℃) -10~40、 防塵防水性能 IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水 精度等級 Ⅲ級 風袋引方法 あり 使用環境湿度(%) 相対湿度:Max.95・結露無き事
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 表面処理 生地 先端形状 平先 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 寸法df(Φmm) おねじの谷径
1箱(500個)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 材質 種別 半ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクロームメッキ 頭部形状 六角
1箱(50個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/ユニクローム 種別 全ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル並目
1箱(50本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源 専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W 機能 計数値の加算及びテンキー入力値の加算 記憶方式 AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法 使用温湿度範囲 0~40℃、80%Rh以下 メモリー機能 300点メモリー、内30点は風袋値入力可能 リミット設定 2点または1点設定による判別機能
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)