- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- M12 50のおすすめ人気ランキング
M12 50のおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新15,588件の「M12 50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル用キャスター」、「m12」、「ハイテンションボルト m10」などの商品も取り扱っております。
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30
池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
1袋(2個)
¥285税込¥314
翌日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。厚さ(mm)10材質PVC加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
仕様自在ストッパー無、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-32車輪幅(mm)33耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥8,040税込¥8,844
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法B2(mm)25寸法B1(mm)15
1個
¥505税込¥556
翌日出荷
ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×14 LTシリーズ
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)ストッパー付アズワン品番3-9712-05関連資料(0.05MB)
1個
¥469税込¥516
当日出荷
エスコ品番EA948DP-21材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM12
1個
¥390税込¥429
翌日出荷
ユーエイキャスターキャスター ねじ込み型 M12×35 STシリーズ
材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ仕上(金具)
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA948DJ-217形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
1個
¥640税込¥704
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-80材質焼入鋼寸法A(mm)80寸法B2(mm)50寸法B1(mm)15
1個
¥580税込¥638
翌日出荷










![M12x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50503382-180221-02.jpg)







![M12x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50640232-170331-02.jpg)



![M12x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50637895-170331-02.jpg)