M2 タップのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
4,628件の「M2 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 樹脂用」、「m2 ダイス」、「M2 ネジ」などの商品も取り扱っております。
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックランキング1位
KIVケーブル8SQ。オスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能。機器同士の延長コード代わりにも使える。ケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
1式
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


パック入り ステンレス用スパイラルタップ イシハシ精工ランキング3位
1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング4位
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。溝数3
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂ランキング5位
1パック(10個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

下穴ドリルとタップが交互に収納できるので管理が簡単です。アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)660高さ(mm)318奥行(mm)305適合規格【タップ&ドリル用】1.25~22.0mm/M1.6×0.35~M24×2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980税込87,978
4日以内出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
1本
8,898税込9,788
当日出荷

通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
7,598税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
2,998税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
1セット
91,980税込101,178
4日以内出荷

アメリカ製です。
材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)85高さ(mm)25奥行(mm)115適合規格【タップ用10本収納】M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M4.5 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
1袋(100個)ほか
3,198税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

・柔軟性のあるPVC被覆VCTコードで、扱いやすく耐久性があります。
用途・主にLEDライトや投光器の電源の延長や短距離配線などにおすすめです。材質PVC質量(g)740規格コード:VCT1.25mm2 2芯全長(m)5対応機種LD-30CP、LD-60CP、LD-5CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ導体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (1.59MB)取扱説明書(0.34MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
1台
3,798税込4,178
5日以内出荷


1本ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
1袋(10個)ほか
869税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。
用途熱硬化性プラスチック:◎材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理窒化処理ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
969税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX
MAX5 SXは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスモデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。・エルゴノミックボディデザイン。・7+1ベアリングシステム。・グラファイトボディとサイドプレート。・Duragear(TM) 真鍮ギア。・MagTrax(TM) ブレーキシステム。・Power Disk(TM)ドラグシステム。・90mmアルミハンドル。・一体成形ノブ。・ギア比 - 6.8:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比6.8:1巻取長さ(cm)最大ライン:70最大ドラグ(kg)7
1個
11,980税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)