- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- M2.5 ビスのおすすめ人気ランキング
M2.5 ビスのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新465件の「M2.5 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m2.5 ネジ」、「M2 ビス」、「M2.5 ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びM2.5ねじピッチ(mm)0.45材質ステンレス十字穴番号1種類IK=1(ISO小形W組込)寸法a(mm)(最大)1.4寸法D1(mm)5寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
サイズ2.1×25寸法L(mm)25寸法d(mm)2.1寸法S(mm)13入数350メッキブロンズメッキ
1個
¥2,152税込¥2,367
翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
サイズ2.1×16寸法L(mm)16寸法d(mm)2.1寸法S(mm)9入数450メッキブロンズメッキ
1個
¥2,152税込¥2,367
翌々日出荷
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
サイズ2.1×20寸法L(mm)20寸法d(mm)2.1寸法S(mm)10入数400メッキブロンズメッキ
1個
¥2,152税込¥2,367
翌々日出荷
下穴なしで簡単作業!!
プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。
切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。ねじの呼びM5ねじ径5付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状皿表面処理ステンレスコーティング頭部形状皿仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5適正回転数(回転/分)500
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×8頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7958-97入数20本
1パック(20本)
¥240税込¥264
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×80頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-09入数20本
1パック(20本)
¥790税込¥869
翌日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×8頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-12入数10本
1パック(10本)
¥240税込¥264
翌日出荷