M2.6 六角のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
575件の「M2.6 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2.6 スペーサー」、「マザーボード スペーサー」、「六角レンチ 1mm」などの商品も取り扱っております。
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCOランキング1位
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,598税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCOランキング2位
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
159税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

六角ビット(マグネット入り) TRUSCOランキング4位
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂ランキング5位
1パック(6個)ほか
409税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

種別全ねじねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)4ねじピッチ0.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)1.86穴の形状六角穴寸法dk(mm)6.72ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
539税込593
翌々日出荷

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ形状L型セット内容0.71・0.89・1.27mm先端形状六角
1セット
199税込219
当日出荷

1個
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

専用レンチ(1.5mmL型六角)、固定ねじ付 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●材質:ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材専用レンチ:特殊合金鋼●適合サイズ:M1~M2.6アズワン品番65-2142-87
1本
380税込418
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mmアズワン品番65-2142-85
1組
1,290税込1,419
当日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
1本
37税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アドバネクス抜取工具
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。 手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
用途タングレスインサートの抜取りに。
1本
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(184種類の商品があります)

アドバネクス挿入工具
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。 手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
用途タングレスインサートの挿入に。
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。電気を通さず耐薬品性に優れています。
用途工作や模型作りにセット内容スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4)材質(本体)強化プラスチック質量(g)40寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)125×80×14色(本体)
1個
448税込493
当日出荷

入り組み点数:6点。適合ねじ(参考)キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3(※ご使用しているネジの仕様を確認してください)。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
寸法(mm)HEXドライバー(ボールポイント付):1.27・1.5、HEXドライバー:0.71・0.89・1.27・1.5、HEXドライバー軸長 (ボールポイント付):50・70軸長(mm)HEXドライバー:40・40・50・70
1セット
6,960税込7,656
翌日出荷

種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
429税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)