- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- M3x60のおすすめ人気ランキング
M3x60のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新162件の「M3x60」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ 単品」、「M3X50」、「ホース 200m」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様
●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634
アズワン品番
65-7914-05
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
エスコ品番
EA949NT-305
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)
12
ねじ径
M3
頭部形状
ナベ
1パック(60本)
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ径
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
鍋頭
表面処理
ユニクロメッキ
エスコ品番
EA949NE-312
関連資料
仕様(0.14MB)
1パック(60本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル
長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。
最大60Wの急速充電に対応しています。
アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。
質量(g)
約82
規格
USB2.0
充電方式
60Wまで対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用
材質(ホース)
軟質塩ビ樹脂
色
クリア
特性
柔軟
使用温度範囲(℃)
0~35
使用流体
水