- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- M4カラーのおすすめ人気ランキング
M4カラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,088件の「M4カラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー m4」、「m4 ボルト」、「m4」などの商品も取り扱っております。
アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
材質/処理アルミ(A2017)種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め
材質黄銅表面処理ニッケル
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ねじ径M4用外径(Φmm)8材質鉄表面処理三価クロムクロメート処理
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リヒトラブアレンジマグポケット L
前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。クリヤーホルダーやA4書類の収納に。LサイズにはSサイズ(A-7470)が4個重ねられます。A-7472にはSサイズ(A-7470)、Mサイズ(A-7471)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。サイズL材質(本体)ハイインパクトポリスチレン