M4ボスのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
109件の「M4ボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「めねじスタッド」、「m4 ビス」、「スペーサー m4」などの商品も取り扱っております。
鉄製丸ボス ホシモトランキング1位
1個ほか
24税込26
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

ねじ付管筒(L10×Φ15×M4) TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)13ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード10322
1個
26税込29
当日出荷

溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ランキング3位
1パック(3個)ほか
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

SUS製丸ボス ホシモトランキング4位
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

丸ボス 栃木屋ランキング5位
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78税込86
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
60税込66
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下丸ボス
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
34税込37
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)10ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13505
1個
61税込67
当日出荷

1個
179税込197
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ10×M4)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)10寸法L(mm)20ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13496
1個
83税込91
当日出荷


1個
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)


M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7税込8
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(袋)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1袋(50個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

1個
60税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)