M6 ビスのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,408件の「M6 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m5 ビス」、「m6 ボルト」、「タッピングビス 8mm」などの商品も取り扱っております。
クロメート スレンダービス 大阪魂ランキング1位
フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
1袋(156個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ユニクロ(+)Aナベ 大阪魂ランキング2位
1袋(238個)ほか
667税込734
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)ランキング4位
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79税込87
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

SUS(+)SタイプサラD6 大阪魂ランキング5位
長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
1セット(41個)
667税込734
翌々日出荷

1個
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
サイズ3.3×50
1袋(68個)
667税込734
翌々日出荷


1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)


1袋(5個)
5,898税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法l1(mm)0.6~1.0寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×t)8×0.5
1個
667税込734
翌々日出荷

十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.7山数(25.4mmに付き)28寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)2.1寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5寸法dc(mm)6.5
1袋(181個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
1袋(92個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法l1(mm)0.6~1.0寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×t)8×0.5
1個
4,145税込4,560
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
1袋(205個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)4.2寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5寸法dc(mm)13
1袋(33個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)