M6 1.25のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
1,332件の「M6 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 ピッチ 1.25」、「ボルト m6 1.25」、「キャスター m6」などの商品も取り扱っております。
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所ランキング1位
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
1台
29,980税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

ステンロックロックEサ-トP=1.0 大阪魂ランキング2位
1袋(7個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所ランキング4位
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
1台ほか
55,980税込61,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂ランキング5位
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
1個
529税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷

(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
1個
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質ステンレスねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目寸法c(mm)(最小)1.8
1パック(2個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
1個
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
248税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

1個ほか
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)