- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- M816Kのおすすめ人気ランキング
M816Kのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新11件の「M816K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート穴あけ電動ドリル」、「FDV18V」、「電動アースドリル」などの商品も取り扱っております。
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
打撃数(min-1[回/分])
0~48000
回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
全長(mm)
296
付属品
チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)
1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷