M8x55のおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
133件の「M8x55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角ボルト M8 50」、「m8 ボルト」、「ネジ M6 12mm」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び M8 材質 SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒) 寸法L(mm) 55 エスコ品番 EA948EB-8 長さ(mm) 55 寸法L1(mm) 25 寸法B(mm) 13
1個
780 税込858
翌日出荷


材質 ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm) ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
1個
485 税込534
翌日出荷


ねじの呼び M8 材質 ステンレス(SUS304CUN) 仕様 並目ねじ サイズ M8×55mm ねじ規格 JISB0205 引張強度(N/mm2) 1000 穴の形状 六角穴 強度 A2-100
1パック(2本)
860 税込946
翌日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
199 税込219
5日以内出荷

1パック(15個)ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

規格 M8X55X22 部品名称 6カクボルト M8X55X22 関連資料 展開図1(1.39MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.16MB) 図解No SSA-R1000C 主変速レバー部品_No.13、MRS60H-350 オプション(4) マキトリキクミタテ部品_No.6、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-G535 エアクリーナ・マフラ部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 油圧機器1、2、3部品_No.30、SSA-R1000 主変速レバー(1)部品_No.13、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3 ロータリーカルチ仕様部品_No.30、BSA-950-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-F1010 分配機・第2変向機部品_No.61、MRS75-503 オプション(2) マキトリキ部品_No.6、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ ミッション取付、エンジン関係部品_No.13、SSA-E541DX エアクリーナ・マフラ部品_No.5、MRS60-300BST ブーム部品_No.27
1個
225 税込248
7日以内出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質 ステンレス 頭部形状 皿頭 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

規格 M8X55X26 部品名称 6カクボルト M8X55X26 関連資料 展開図1(0.91MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.26MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.22MB) 図解No BSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.37、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.23、BSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション2部品_No.37、SSA-F616M ブレーキ配管部品_No.23、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.43、BSA-420JWG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JES トランスミッション2部品_No.37、SSA-S500 トランスミッション-2部品_No.43、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション2部品_No.37、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.37、BSM-1050SLT-16BA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.59など
1個
120 税込132
7日以内出荷

ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。 材質 ステンレス 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X55X22
規格 M8X55X22 関連資料 展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.99MB) 図解No MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.23、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.28、GX-1500J インジェクタ部品_No.53、BSM-630SLT-C2-2 オプション3 (ホース巻取機)部品_No.8、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.19、BSM-840SLT-C2S ワイパモータ部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション1 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.51、SSA-K500 クラッチケース部品_No.31、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.51、GSL305-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M8X55X22_No.59、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.59、MSV313B-M マキトリソウチ部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム部品_No.40、BSM-840SLT-BC2 希望付属品1部品_No.8など
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上 ステンレスSUSXM7 頭部形状 ナベ頭 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上 ステンレスSUSXM7 頭部形状 皿頭 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質 SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼) 表面処理 生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
1パック(1本)ほか
204 税込224
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質 KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理 黒色酸化被膜 穴の形状 六角穴 強度区分 14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロームめっき 頭部形状 六角頭 ねじ山種類 メートル並目
1袋(20本)ほか
209 税込230
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)