- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- MBD-200のおすすめ人気ランキング
MBD-200のおすすめ人気ランキング
2026/08/20更新33件の「MBD-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 20a」、「ソレノイドバルブ ガス」、「AH25」などの商品も取り扱っております。
- 作動方式パイロットキック式ポート数2
- チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
- BROADCOM
光トランスミッタ Broadcom
AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)仕様最大データレート = 50MBd。コネクター形状 = 正方形。標準上昇時間 = 5ns。標準降下時間 = 5ns。ピーク波長 = 685nm。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mm。コネクタータイプ = 光ファイバ。高さ = 18.8mm。長さ = 18.29mm。幅 = 12.19mm。シリーズ = Versatile LinkRoHS指令(10物質対応)対応 - チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
- BROADCOM
光トランスミッタ Broadcom
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 160MBd。コネクター形状 = 丸形。最大データレート時トランスミッタジッタ = 7.56ns。ピーク波長 = 820nm。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 8。寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm。高さ = 10.2mm。長さ = 27.2mm。幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応1個¥4,598税込¥5,0587日以内出荷 - BROADCOM
光レシーバ Broadcom
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 5MBd。コネクター形状 = 丸形。ピン数 = 8。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mm。コネクタータイプ = ST。高さ = 10.2mm。長さ = 27.2mm。幅 = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応 - BROADCOM
光トランスミッタ Broadcom
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 5MBd。コネクター形状 = 正方形。標準上昇時間 = 1.3ns。標準降下時間 = 3.08ns。最大データレート時トランスミッタジッタ = 0.763ns。ピーク波長 = 820nm。実装タイプ = パネルマウント。ピン数 = 4。寸法 = 12.7 x 12.7 x 10.2mm。コネクタータイプ = ST。高さ = 10.2mm。長さ = 12.7mm。幅 = 12.7mm1個¥4,498税込¥4,9487日以内出荷 - 作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
- チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
- 作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
- チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
- SMC
MBD10
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。 - チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
- チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
- BROADCOM
光トランスミッタ Broadcom
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)仕様最大データレート = 5Mbit/s。標準上昇時間 = 4ns。標準降下時間 = 4ns。ピーク波長 = 865nm。実装タイプ = パネルマウント。ピン数 = 8。寸法 = 22.2 x 12.7 x 10.2mm。コネクタータイプ = SMA。高さ = 10.2mm。長さ = 22.2mm。幅 = 12.7mm。順方向電圧 = 2.09 VRoHS指令(10物質対応)対応1セット(60個)¥199,800税込¥219,7807日以内出荷