- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- MCA 40F-32のおすすめ人気ランキング
MCA 40F-32のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新20件の「MCA 40F-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドミル チャック」、「フライスホルダ」、「スリムチャック 日研」などの商品も取り扱っております。
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。
リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。
内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品
締付ハンドル
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
寸法L(mm)
85
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
寸法l(mm)
90
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)
32
ツバ径(Φmm)
37
全長(mm)
73
質量(g)
220
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
高精度・高剛性・高バランス。
そのすべてをこの一本に。
高バランス設計で高速回転に対応。
締め切るだけで高精度・高剛性。
刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)
2.3
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
32
寸法D(mm)
73
寸法l(mm)
76
寸法l1(mm)
32
寸法l2(mm)
17
寸法G
M18
寸法L0(mm)
★31
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品
チャック締付け用スパナ
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品
ホルダ締め付け用スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応