MCL800Dのおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
2件の「MCL800D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大口径クランプ」、「2433R」、「マルチ計測器 クランプリーカー」などの商品も取り扱っております。
付属品 単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容 電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm) 138 高さ(mm) 237 質量(g) 約650 奥行(mm) 46 内径(Φmm) 74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×237×46 フィルター ローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s) 2 交流電流(A) 20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA) 20/200 最小分解能 0.01mA
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ計測器クランプリーカー
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
付属品 電池、キャリングケース 質量(g) 約650 内径(Φmm) CT:74×80 スイッチ フィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット 電源 単4アルカリ電池×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 138×237×46 機能 オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド 測定レンジ AC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 交流電流 確度:±2.0%rdg±5dgt ホールド MAX:表示値の最大値を保持 グリーン購入法 適合 最小分解能 0.01mA
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷