MDE1225-24Lのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
1件の「MDE1225-24L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインガード」、「バッテリー 46b24l」、「バッテリー 60B24L」などの商品も取り扱っております。
DCプロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターランキング1位
オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズ
取付角寸法(mm)119×119形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
1個
7,498税込8,248
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DCプロペラファン MDEシリーズ セット品 オリエンタルモーターランキング2位
取付角寸法(mm)119×119セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
1セット
7,398税込8,138
取扱い終了