- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- MDF ビスのおすすめ人気ランキング
MDF ビスのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新286件の「MDF ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーチビス」、「木工用ビス」、「置き床ボンド」などの商品も取り扱っております。
粉河アンカー&ビス
ビス効きの悪いMDFやパーチクルボードに強力に喰い付くスライド蝶番の緩みの補修に最適。
簡単!叩き込むだけ!
ビスが効かなくなったMDFやパーチクルボードの補修にもお使い頂けます。
材質スチール(ビス)+樹脂(アンカー)
1箱(800セット)
¥6,498税込¥7,148
7日以内出荷
SPAX屋内用 皿ネジ
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途MDFボード、チップボード用。木材用。材質スチール(亜鉛コーティング処理)頭部形状皿2018年トラスコ掲載ページ2 0483
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
1個
¥1,670税込¥1,837
翌日出荷
ウイングパーチクルビス
安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適!
ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質鉄頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
ねじの呼びM5.3ねじピッチ(mm)3.18材質SUS410寸法d(mm)5.3表面処理ジオメット寸法B(mm)7寸法h(mm)6適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般寸法dk(mm)12.5寸法SL(mm)全ねじ
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト色シェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状平穴の形状十字穴
1セット(100個)
¥869税込¥956
6日以内出荷
SPAXヴァイロックス 皿ネジ
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。板面(縦×横)(mm)554×404付属品壁取付部品材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール質量(kg)約1.3色ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450
1枚
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
1個
¥1,670税込¥1,837
翌日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。トラスコ品番405-5388材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)働き長さ(mm)31頭径D(Φmm)7頭部高さ(mm)3.5適合ドライバーNo.2呼び寸法L(mm)41寸法SL(mm)(座面下~ねじ部まで)9呼び寸法d(mm)3.8
1箱(600本)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2