- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- MF400のおすすめ人気ランキング
MF400のおすすめ人気ランキング
2026/03/17更新419件の「MF400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック バリ取り 工具」、「アルミ バリ 取り」、「メタルハライド 投光器」などの商品も取り扱っております。
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質
滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色
面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)
磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)
磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックル
POM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具
SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)
ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
7.8
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
材質
十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色
面ファスナー:オレンジ / ブラック
バックル
POM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具
SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)
ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
7.8
色
インディゴ/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
45日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
電球の種類
メタルハライドランプ
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
定格電圧(V)
100
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
498×450×370
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm2)
2
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
色
テラコッタ/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1460
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
45日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
色
セージ/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
消費電力(W)
119.1
定格入力電圧(V)
100-242
配光角度(°)
120
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
22500
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
色
イエロー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
色
イエロー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1700
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
ビームの開き(°)
110
グリーン購入法
適合
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
色
イエロー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×1215
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。
WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。