- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具修理サービス
- MG-55のおすすめ人気ランキング
MG-55のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新175件の「MG-55」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mg-50 溶接ワイヤー」、「電動工具 点検シール」、「点検表」などの商品も取り扱っております。
種類
エアーマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類
エアーマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類
エアーマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類
エアーマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。
ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
用途MGB用替えゴム
商品タイプ
スタンダード
白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい
足首にフィットするやわらかクッションで足入れが気持ちいい!
曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底
豹(ヒョウ)柄のみ、女性用サイズ23.0からサイズ展開しています
迷彩(カモフラ)柄や動物(アニマル)柄を採用し、安全スニーカーに見えないおしゃれなデザイン
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
種類
エアーマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30
種類
エアマイクログラインダー
対象本体
対象商品を確認する
サービス分類
修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
100
規格
EN388
入数(双)
1
機能
タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)
マジック式
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
袖口仕様
マジック式
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
【4サイズ】リビングの収納にピッタリの木天板付きのチェストです。木天板はPVCを使用していますので、耐汚染性に優れています。
上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。引き出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを使用しています。衣類を湿気から守る設計で一年中快適です
仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
(嵌合)サンボックスMC13
種別
MG-55
材質
PP
有効内寸(mm)
514×430×231
外寸(mm)
560×480×245
内寸(mm)
524×440×241
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
34.3(3500)
適合カード差し
41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)、101型(ワンタッチ式)
嵌合商品
MES-MC(サンボックスMC- 13)
【4サイズ】引出しの中が重くてもスムーズに引き出せる金属レールを採用しています。側面と後面にもカバーをすることでホコリが入りにくくなっています。脚が付いているため掃除がしやすいです。
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質
亜鉛メッキ鋼線
寸法D(mm)
65
寸法L2(mm)
160
寸法K(mm)
30
【2色×5サイズ】引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質
EPDM(粘着付)
主な用途
すきま用
特性
耐久性、耐候性