MGPM12-50のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
25件の「MGPM12-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mgpm12-30」、「Vすべり」、「M20 1.5 ネジ」などの商品も取り扱っております。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-50Z SMCランキング1位
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-50Z) SMCランキング2位
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCランキング3位
ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980税込27,478
17日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-50AZ SMCランキング4位
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCランキング5位
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(3654種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980税込27,478
10日以内出荷

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)




1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(234種類の商品があります)



1個
13,980税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(177種類の商品があります)