MHDのおすすめ人気ランキング

2026/11/15更新
1,076件の「MHD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi lan ケーブル 変換」、「hdmiケーブル30m」、「ディスプレイエクステンダー」などの商品も取り扱っております。
  • ハンドヘルド・オシロスコープ HDS200シリーズ (25MHz~200MHz、250M~1Gサンプル/秒、1/2CH) OWON(オウオン)ランキング1位
    【3in1多機能設計】ハンディサイズの筐体にオシロスコープ・マルチメーター・波形発生器(波形発生器はSモデルのみ)を集約。これ1台で開発・実験・現場作業まで幅広く対応。 【幅広い帯域と高速サンプリング】25MHz~200MHz帯域(モデルによる)と最大1GSa/sサンプリングで、高速信号や突発波形を高精度に解析。 【高機能マルチメーター内蔵】20,000~24,000カウント分解能で電圧・電流・抵抗・容量・温度・導通チェックなど多彩な測定に対応。研究・教育・現場作業を効率化。 【携帯性とPC連携】コンパクト設計&約4時間連続駆動。USB Type-C充電・通信対応で、SCPIコマンドによるリモート制御やPCデータ連携も可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析ディスプレイ3.5インチLCDメモリ長さ8K
    1個ほか
    ¥19,980~税込¥21,978~
    当日出荷から6日以内出荷
    バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

  • 消火器ボックス MHD 満点商会ランキング2位
    標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
    種類据置型本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ617.5材質(ボディ)スチール、アルミニウム、樹脂本体寸法(mm)幅175材質(扉)スチール、アルミニウム、樹脂
    1台
    ¥21,980~税込¥24,178~
    4日以内出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ(70 M/100 M/200 MHz、2ch/4ch、12bit) SIGLENTランキング3位
    【高解像度オシロスコープ】70/100/200MHz帯域幅モデルを用意し、12ビット分解能と最大2GSa/sの高速サンプリングに対応。電子回路の波形観測、電源リップル測定、自動車ECU試験など精密な信号解析に最適です。初心者からエンジニアまで幅広く利用できます。 【大容量メモリと高速波形キャプチャ】最大50~100Mptsのメモリ深度と最大500,000 wfms/sの波形更新レートを搭載。長時間波形や過渡現象の解析を安定的かつ正確に行え、電源評価や研究開発に欠かせない性能を発揮します。 【シリアルバス解析に対応】I2C、SPI、UART、CAN、LINなどの主要プロトコルに対応したトリガ・デコード機能を標準装備。エッジ、スロープ、パルス幅などの豊富なトリガ条件により、組込み開発や車載通信のトラブル解析を効率化します。 【FFT解析と拡張機能】最大2MptsのFFTと多様な演算式に対応し、スペクトラム解析を高精度に実現。さらに電力解析、ボードプロット、16チャネルのロジックアナライザ(オプション)も利用可能で、教育用途からR&D、品質検証まで幅広いシーンをカバーします。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最高波形キャプチャレート:120000wfm/s(ノーマルモード)、500000wfm/s(シーケンスモード)、FFT機能分解能12ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×151×133ディスプレイ7インチタッチスクリーントリガーエッジ、スロープ、パルス幅、ウィンドウ、ラント、インターバル、ドロップアウト、パターン、ビデオ、クオリファイド、エヌス・エッジ、ディレイ、セットアップ・ホールド、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
    1台
    ¥53,980~税込¥59,378~
    5日以内出荷から33日以内出荷
    バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

  • 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業ランキング4位
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(10個)
    ¥109~税込¥120~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライランキング5位
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
    1個
    ¥2,198~税込¥2,418~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


  • CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
    1個
    ¥4,398~税込¥4,838~
    当日出荷から32日以内出荷
    バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

  • 仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31.5mm。高さ = 31.5mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = PWA。PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)2200
    1袋(5個)
    ¥1,998税込¥2,198
    3日以内出荷

  • ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ35タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数1
    1個
    ¥52,980税込¥58,278
    41日以内出荷

  • 仕様●静電容量 : 4700μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -40℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●シリーズ : HEA●アルミ電解コンデンサ●HEシリーズ●105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは●低いインピーダンスを備え●高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは●PET(非PVC)スリーブを備え●リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
    1袋(5個)
    ¥2,298税込¥2,528
    3日以内出荷

  • ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:240ユニット数2
    1個
    ¥36,980税込¥40,678
    41日以内出荷

  • サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
    仕様PCM:8ch(7.1ch)。Dolby Digital/DTS:対応。DVDオーディオ:対応。SACD:対応。※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応。※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)。色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応。機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。帯域幅:最大2.25Gbps付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン。HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)。受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)。受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】。入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1。出力/ RJ-45メス×2。【受信機】。入力/ RJ-45メス×2。出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可。1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)。保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書/組立説明書HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
    1個
    ¥22,980税込¥25,278
    当日出荷

  • PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
    寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
    1個
    ¥999税込¥1,099
    当日出荷

  • DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55
    1個
    ¥12,980税込¥14,278
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

  • 最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード
    1個
    ¥729~税込¥802~
    当日出荷
    バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

  • ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数2
    1個
    ¥43,980税込¥48,378
    41日以内出荷

  • 【2 in 1多機能計測器】オシロスコープとマルチメータを一体化した携帯型デジタルテスター。電圧・電流・抵抗・周波数の測定に対応し、電子回路の調整や機器保守、教育実験など幅広い用途に活躍します。 【高帯域・高速サンプリング】最大200MHz帯域、最高1GSa/sサンプリング(モデルによる)。FFTスペクトラム解析に対応し、ノイズ検出や信号解析を高精度に実行。波形演算や20種の自動測定機能も搭載しています。 【オートスケール&直感操作】オートスケール機能で入力信号を自動解析し、時間軸・トリガ・振幅スケールを最適化。3.7インチ高解像度カラーLCDで波形が見やすく、直感的に操作できる設計です。 【充電式バッテリー&USB通信】7.4Vリチウムイオンバッテリーで約6時間連続動作。USBデータ転送とSCPIコマンド制御に対応し、PCソフト連携でデータ解析や波形保存も簡単。現場・屋外での測定に最適です。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
    1台
    ¥42,980~税込¥47,278~
    6日以内出荷から33日以内出荷
    バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

  • ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    材質炭素鋼サイズ15タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:480ユニット数3
    1個
    ¥55,980税込¥61,578
    41日以内出荷

  • 着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
    用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。全光束(Lm)約350(最大時)電源タイプ充電式付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)70センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源USB充電防水仕様生活防水サイズフリーサイズ電球の種類LED
    1個
    ¥2,498税込¥2,748
    当日出荷

  • Uディスク形式のESP32-S3搭載多機能IoT開発ボード メインコントローラにWi-Fi機能を内蔵し240MHzで動作するESP32-S3を採用したUディスク(USBハードディスクドライブ)形式の多機能IoT開発ボードです。インターフェースには、USB-Aポート(OTGサポート)、Groveポート×1、6ピン 2.54mmヘッダー(4本のGPIO)が含まれます。そのほか、PDMマイク、IRチューブ、プログラマブルRGB-LEDなどを搭載しています。人間とコンピュータとの対話、音声入力/認識(STT)、I/O制御などに使用できます。 搭載SoC:ESP32-S3FN8(240MHz、Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC) プログラム可能なRGB LED、ボタン 赤外線エミッタ Groveに拡張可能なインターフェース(ピン) 開発環境:MicroPython、Arduino IDE
    仕様【MCU】ESP32-S3FN8@Xtensa LX7、Wi-Fi、OTG、CDC【RGB】WS2812寸法(mm)52×20×10質量(g)8.4周波数(kHz)【入力】100~10感度【マイク】94dB SPL@1kHz:-22dBFS(typ)マイクロフォン部SPM1423インターフェースUSB Type-A【Grove】port A:GND/VIN_5V/G14/G17/G42/G40S/N比【マイク】94dB SPL@1kHz:61.4dB(typ)クロック周波数【PDM】1.0~3.25MHz
    1個
    ¥2,998税込¥3,298
    3日以内出荷