- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- MP588-Cのおすすめ人気ランキング
MP588-Cのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新2件の「MP588-C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話線 圧着」、「カテゴリー6工具」、「MPT5-8AS」などの商品も取り扱っております。
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類
カテゴリー5e
トラスコ品番
451-6168
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-10 - +60
使用温度範囲
25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
りん青銅
絶縁被膜外径(mm)
4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)
170
導体外径(Φmm)
0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)
0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質
本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合
【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番
451-6176
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×63×20
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷