MPK-720-BKのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
1件の「MPK-720-BK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型台車 軽量」、「カルティオ ビッグ」、「台車 250kg」などの商品も取り扱っております。
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。 クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。 建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途オフィスビル内、マンション内等壁面を傷付けたくない場所でのカルティオ使用時に 適合機種 カルティオ専用 材質 軟質PVC 長さ(mm) 2150 幅(mm) 42.5 厚さ(mm) 3 高さ(mm) 10 質量(g) 470
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm) 780 幅(mm) 490 質量(kg) 6.8 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 162 材質(車輪) エラストマー樹脂 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 162 荷台寸法(mm) 780×490 ハンドル高さ(mm) 900 騒音値(dB) 35.5 キャスター径(Φmm) 100 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパー MPK-780-JS 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm) 490 質量(kg) 7.3 車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 162 材質(車輪) エラストマー樹脂 奥行(mm) 780 ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 床面高さ(mm) 162 ハンドル高さ(mm) 900 騒音値(dB) 35.5 ストッパー (付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm) 100 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品 スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm) 780 幅(mm) 490 高さ(mm) 162 ブレーキ有無 あり キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg) 200 ハンドル高さ(mm) 900 騒音値(dB) 35.5 キャスター径(Φmm) 100 騒音対策 ストッパー付、静か
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)