MPT5-8ASのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
9件の「MPT5-8AS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテゴリー6工具」、「モジュラージャック cat6」、「MP588-C」などの商品も取り扱っております。
PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ圧着工具
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具 材質 本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン 適合 【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C トラスコ品番 451-6176 質量(g) 280 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 195×63×20
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)Cat6モジュラープラグ
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。 トラスコ品番 252-8456 質量(g) 214 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 Cat 6 適合ケーブル外径(Φmm) 5.72~6.35 材質(ハウジング) ポリカーボネート 適合ケーブル 23~24AWG 適合工具 MPT5-8AS、MTP5E 材質(コンタクト) 金メッキリン青銅 使用場所 屋内 絶縁体外径(mm) 0.91~1.07 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)
25,980 税込28,578
当日出荷

ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。 種類 カテゴリ5e、6、6a トラスコ品番 785-2266 材質 サーモプラスチックりん青銅 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -10~60 外径(Φmm) 1.19まで(絶縁体) 適合ケーブル STP 適合工具 MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm) (外被覆)Φ6.4~7.6 導体外径(Φmm) AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
77,980 税込85,778
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 194-9948 質量(g) 173 径(Φmm) (外被覆)3.09~3.30 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CAT5e 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 使用場所 屋内 プラグタイプ RJ45 絶縁被覆外径(Φmm) (最大)0.53
1袋(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:SGPT トラスコ品番 145-4800 質量(g) 229 種類 カテゴリ5e 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG28の単線およびより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 被覆外径(mm) Φ3.51~Φ4.11のUTP 導体外径(Φmm) AWG28の単線およびより線 絶縁体外径(mm) 最大:0.69 プラグタイプ RJ45
1袋(100個)
15,980 税込17,578
当日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ 仕様 成端補助工具:CSPT トラスコ品番 145-4813 質量(g) 363 種類 カテゴリ6A 使用温度範囲(℃) -10~60 適合ケーブル AWG26の単線またはより線 圧着工具 MPT5-8AS 被覆外径(mm) Φ5.59~Φ6.35 導体外径(Φmm) AWG26の単線およびより線 絶縁体外径(mm) 0.64~0.86
1袋(100個)
42,980 税込47,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラープラグ(カテゴリ5e)
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ トラスコ品番 145-4827 質量(kg) 1.814 RJ45 種類 カテゴリ5e 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル AWG26~24(単線、撚線) 圧着工具 MPT5-8AS 被覆外径(mm) 4.826~6.35 導体外径(Φmm) 0.4~0.51
1袋(1000個)
129,800 税込142,780
翌々日出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様 【導体外径】AWG30のより線 使用温度範囲(℃) -10~60 被覆可能外径(Φmm) 3.09~3.30 コード 194-9949 適合ケーブル AWG30のより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 適合工具 【成端補助】SGPT アズワン品番 64-5034-96 プラグタイプ RJ45 カテゴリー カテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm) 最大0.53
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様 【導体外径】AWG28の単線およびより線 使用温度範囲(℃) -10~60 被覆可能外径(Φmm) 3.51~4.11のUTP コード 194-9947 適合ケーブル AWG28の単線およびより線 圧着工具 MPT5-8AS、MPT5E 適合工具 【成端補助】SGPT アズワン品番 64-5034-95 プラグタイプ RJ45 カテゴリー カテゴリ5e 絶縁体外径(Φmm) 最大0.69
1袋(1000個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷