- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- MS-30のおすすめ人気ランキング
MS-30のおすすめ人気ランキング
2026/04/04更新2,625件の「MS-30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ms-30 パッド」、「リレー 2回路」、「オムロン リレー c接点」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメ
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
BIGM(丸山製作所)オイルシール S10.5 24 7
規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.12MB)図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
1個
¥549税込¥604
当日出荷
防水タイプ
内外にナイロン袋を溶着してありますので水もれしません。
寸法(mm)160×240×50(奥行)
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
種類スケーリングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥13,980税込¥15,378
10日以内出荷
1枚(100枚)
¥5,398税込¥5,938
4日以内出荷
BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
1個
¥779税込¥857
当日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
取付方式直取付
1個
¥749税込¥824
5日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテ
規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
1個
¥5,998税込¥6,598
7日以内出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ