MU1238A-41Bのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
4件の「MU1238A-41B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用クーラー」、「制御盤 ファン」、「制御盤 冷却」などの商品も取り扱っております。
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターランキング1位
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
1個
3,198税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

制御盤ファンユニット オリエンタルモーターランキング2位
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,598税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーターランキング3位
オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト質量(kg)0.7保護等級IP2X
1個
5,898税込6,488
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ファンモーター オリエンタルモーターランキング4位
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
1組
4,498税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)