MXH6-20のおすすめ人気ランキング

2026/06/19更新
7件の「MXH6-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングバンパー」、「粉末ハイス ドリル 11」、「smc mxh10-10」などの商品も取り扱っております。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCランキング1位
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
1個
13,980税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(530種類の商品があります)






・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5742種類の商品があります)