MY2N DC24のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
4件の「MY2N DC24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PYF08A」、「MY2N-D2 DC24」、「オムロン ソケット」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g) 約35 極数 3 CR回路 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ) 50以下(DC5V 1A電圧降下法による) ピン数(ピン) 11 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 接点材質 Ag 最大許容電圧(V) 定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA 定格通電電流(A) 5 接触機構 シングル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)