MY4DC24のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4件の「MY4DC24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PYF14A」、「MY4N-D2 DC24」、「4in1」などの商品も取り扱っております。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ランキング1位
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ランキング2位
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,498税込1,648
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLERランキング3位
DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
1個
1,498税込1,648
5日以内出荷

制御リレー MYS omron(オムロン)ランキング4位
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

ミニパワーリレー omron(オムロン)ランキング5位
omron(オムロン)ミニパワーリレー
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)