MY4Nのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
48件の「MY4N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MY2N」、「PYF14A」、「my4n ソケット」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)



DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
その他 【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA 寸法(mm) 27.4×21×35.7 コイル定格電圧(V) DC24 電圧 【セット】DC18V【リセット】DC2.4V 極数 【接点】4c 使用温度範囲(℃) -40~+60 コイル電流(mA) 37.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ プラグイン
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


Myシリーズ。パネルタイプ
形状 化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体) 鋼板 白色塗装仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) 木製(ライトオーク調) グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体) 鋼板 白色塗装仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 グリーン購入法 適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式 アナログ 機能 JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質 金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg) 4.2 シルバー 種類 掛け時計 使用温度範囲(℃) -20~60 仕上 銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm) 500×60(アンテナ部含まず) 使用電池 筒型リチウム電池 電池寿命 約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体) 鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体) 鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法 適合
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体) 鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法 適合
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体) 鋼板 白色塗装仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法 適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状 化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体) 鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネル アクリル 乳白 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85 材質(枠) アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法 適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm) 16 作動方式 複動
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm) 16 作動方式 複動形 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.8 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm) 63 作動方式 複動
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)