N43GXRのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
9件の「N43GXR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R面取りシリーズ」、「チップ式面取りカッター」、「電気とーる」などの商品も取り扱っております。

富士元工業インサート
用途R面取り加工 トラスコ品番 153-2963 材質 超硬M 表面処理 ノンコート 切刃形状 1・2・3・4R
1箱(12個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 仕様 R面取り用チップ
1箱(3個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット トラスコ品番 799-6764 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
32,980 税込36,278
当日出荷


チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm) 80 能力 チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップ N43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm) 25 寸法D2(Φmm) 25 寸法L2(mm) 40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R面取り加工のできるチップです。
用途R面取り加工 材質 サーメット 適合機種 RスペシャルJr/Rスペシャル/Rバイト/リャンメンカットR(RR25-48N)/ナイスコーナーVR/ハンチャンマンR-HYPER 質量(g) 5.16
1セット(12個)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm) 200 先端角(°) 45 材質 セット内容 ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm) 175 首下長(mm) 25 切刃形状 その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ交換式で0.5~5RまでのR面取り加工が可能です。 1個のチップで4面使える超硬チップ、寿命はハイスの5倍以上です。
用途R面取り加工 刃径(Φmm) 56 刃数 3 材質 全長(mm) 115 セット内容 ロックピン、レンチ(チップ別売) 適合チップ N43GXR 切刃形状 3枚刃
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)