- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- マツダ純正
- N76のおすすめ人気ランキング
N76のおすすめ人気ランキング
2026/02/15更新1,239件の「N76」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セプトクルール」、「ホースニップル4分」、「ニップル 16mm」などの商品も取り扱っております。
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。
刃幅(mm)
76
全長(mm)
230
トラスコ品番
102-6092
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420相当)
質量(g)
154
刃長(mm)
100
刃厚(mm)
1.8
材質(刃)
ステンレス(SUS420相当)
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
代表車種
ZX400-N4
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
代表車種
ZR250-A5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:4530g、梱包サイズ:55(縦)x8.7(横)x34.7(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油