NEOTECのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
63件の「NEOTEC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3dスキャナ」、「ネオテック」、「回転チャッカー」などの商品も取り扱っております。
PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー) PGYTECHランキング1位
iPhoneユーザーは、PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリ(プロ仕様のカメラ撮影アプリ)と接続することで、自由度の高い操作とスマホならではの撮影表現を楽しめます。アプリでMagCamグリップとスムーズに連携し、ISO・シャッタースピード・フォーカスなどのプロレベルのマニュアル設定に対応します。さらに、多彩な撮影モードやマスターグレードフィルターなど、作品のクオリティを一段と高める機能を多数搭載しています。
セット内容EDC 磁気スタンド ×1 / スマートフォン グリップ(リモコン付き)×1 / 磁気シート ×1(EDC 磁気シート同等品) / リストストラップ ×1(充電グリップ同等品) / 取扱説明書 ×1 / ロゴステッカー ×1 / 製品紹介カード ×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)157.5出力【POGOピン】5 V / 1 A、【Type-C】5 V / 2 A、【ワイヤレス充電】5 V / 1 A吸着力(N)【磁気スタンド】25表示【LEDインジケーター(バッテリー残量)】 25% / 50% / 75% / 100%入力【Type-C】5 V / 2 Aバッテリー【グリップバッテリー】3000 mAh / 3.6 V / 10.8 Whグリップ部(mm)(ロング版)114.5×91.5×36動作温度(℃)-10~60
1個
7,798税込8,578
4日以内出荷

ステンレス製ワイヤーカットクランプ NEOTEC(榮製機)ランキング2位
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

GK-2203 プロテクトメッシュグローブ コミネランキング3位
ラバーナックルガードを採用したメッシュグローブ。 ハードな見た目と裏腹に包み込まれるような優れたフィット感が魅力。 拳にカーボンプロテクターを装備したメッシュグローブ 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 衝撃吸収フォームパッド『手首』 伸縮シャーリングパネル『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・neoprene・polyester・goat Leather 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
5,198税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

SHOEI NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise II対応 ヘルメットアダプター Cardo(カルド)ランキング4位
<3タイプのヘルメットに対応>本製品は、NEOTEC II、GT-Air II、J-Cruise IIの3つのヘルメットに対応。専用品以外は取り付け位置が難しかったヘルメットに、カルドのインカムを簡単に導入できます。<貼り付けるだけの簡単取付>ヘルメットのベースカバーを取り外し、粘着テープでアダプターを貼り付けます。粘着力保持のため、その後4時間以上待ってからインカムを取り付けしてください。
1個
4,398税込4,838
5日以内出荷

フィンガーホルダー NEOTEC(榮製機)ランキング5位
180度首振りが可能なクランプホルダー 調整機能を搭載しておりワーククランプ後に水平調整が可能です。 フィンガーホルダーシリーズと組み合わせて様々なワーククランプが可能になります。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼タイプ首振りタイプ
1個
139,800税込153,780
3日以内出荷

SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。
付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷

NEOTEC(榮製機)TX-3FN用芯押台装置
用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション心間距離(mm)0~150総質量(kg)16.1
1個
299,800税込329,780
3日以内出荷

「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。。B+COM が美しく快適にジャストフィット。SHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。。ケーブルをすっきり収納。「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手首周りにも高通気性の伸縮素材を使用。 拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。 ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・polyester・neoprene・gel 【PROTECTOR】 knuckle・palm
1双
4,998税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

用途WUB用オプション。大径保持用Vブロック。質量(kg)40(最大保持可能ワーク)材質マルテンサイト径ステンレス鋼クランプ可能外径(Φmm)取付ピッチ80mm時、クランプ可能径Φ60~230mm。取付ピッチ120mm時、クランプ可能径Φ140~310mm。取付ピッチ160mm時、クランプ可能径Φ220~390mm。取付ピッチ200mm時、クランプ可能径Φ370~500mm
1個
199,800税込219,780
3日以内出荷

用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
1個
149,800税込164,780
3日以内出荷

セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
1個
45,980税込50,578
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密微調ベース
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)MAX150×150(ワーク)最大積載量(kg)15以下材質S50C質量(kg)12高さ調整範囲(mm)±1(軸受)仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
1個
449,800税込494,780
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密極小バイス
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金)幅(mm)18(口金)深さ(mm)8(口金)質量(kg)0.07精度平行度/直角度:0.0015mm以内材質ダイス鋼(SKD11)硬度HRC63°(焼入)
1個
56,980税込62,678
3日以内出荷

GK-224 カーボンプロテクトレザーメッシュグローブ 拳にプロテクターを装備したレザー×メッシュグローブ。 掌には通気性を高めるメッシュパネルを使用し、操作性と快適な着用感を両立。 スマートフォン操作も可能 MATERIALS Nylon・Goat Leather・Cow Leather・Synthetic Leather・Polyester・Spandex・Neoprene PROTECTOR knuckle・palm
1双
7,698税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個)材質マルテンサイト系ステンレス鋼質量(kg)13.5、(ワーク)最大20調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5最大寸法(mm)(ワーク)200×220焼入硬度HRC56°RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GK-801 ウインターグローブカルタゴ 伸縮スパンデックス生地を部分的に使用し、運動性を損なわない設計の温かいウインターグローブ。 拳にはソフトタイプのプロテクターを内蔵。SMART Tip搭載でスマートフォン操作も可能。 MATERIALS [outshell]polyester・nylon・PU・neoprenegoat leather・TPU[lining]polyester PROTECTOR knuckle・finger・palm
1双
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

最大開き(mm)150(口金)幅(mm)120(口金)深さ(mm)40(口金)質量(kg)10.7精度平行度/直角度:0.003mm以内
1個
289,800税込318,780
3日以内出荷

OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDMアズワン品番65-7302-73
1個
899,800税込989,780
7日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密バイス
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)