NF30-CS 3P 30Aのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
20件の「NF30-CS 3P 30A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機 ブレーカー」、「2.2kw モーターブレーカー」、「NF30-CS」などの商品も取り扱っております。
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ランキング1位
1台ほか
1,798税込1,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)



ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ランキング4位
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機ランキング5位
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)



種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
1台ほか
3,298税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
1個
499,800税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
1台
2,998税込3,298
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
1,598税込1,758
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
1台
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
1個
5,798税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
2,198税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)