NFB 20Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
35件の「NFB 20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック分電盤ブレーカー」、「NFB」、「elb 20a」などの商品も取り扱っております。
安全ブレーカ 三菱電機ランキング1位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


安全ブレーカ テンパール工業ランキング4位
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

安全ブレーカー 日東工業ランキング5位
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台ほか
2,098税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(224種類の商品があります)


仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1台
2,398税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(147種類の商品があります)


高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
1個
4,998税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(185種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,298税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。 グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。 ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど全長(mm)130トラスコ品番584-4592材質専用特殊鋼質量(g)11軸長(mm)30刃先-2.5
1本
2,998税込3,298
当日出荷

1個
7,498税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
1台
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)