NH503J2のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
3件の「NH503J2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「エアー水抜き弁」、「真空用ドレンセパレータ」などの商品も取り扱っております。
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg) 1.1 呼び径 15A 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 周囲温度(℃) 5~60 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 Rc1/2 出口ねじの種類 G 出口管接続口径 G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します 全長(mm) 148 使用圧力(MPa) 0.14~1.0 ドレン排出量(cm3/回) 10
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷

富士コンプレッサードレントラップ
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します 全長(mm) 148 使用圧力(MPa) 0.14~1.4 ドレン排出量(cm3/回) 10
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷