- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- NLGI-1のおすすめ人気ランキング
NLGI-1のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新63件の「NLGI-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動給油機」、「グリス注入機」、「自動 グリスアップ」などの商品も取り扱っております。
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番
EA991CM-13
寸法(mm)
【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)
80
ノズル長(mm)
115(ストレート)
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)
125
ノズル長(mm)
150
吐出量(mL/ストローク)
0.4
排出圧力(MPa)
最大55
筒長(mm)
190
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
【ノズル】M10×P1.0
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
シングルショットタイプ
NLGI-1~2
手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能
カプラー付150mmスチールノズル付属
動作方式
エアー式
エスコ品番
EA166DN-1
容量(mL)
500
種類
プロスタンダード
危険物の類別
非危険物
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)
1.8
容量(mL)
400
使用圧力(MPa)
0.6、使用可能圧力:0.42~1.05
ノズル長(mm)
170
吸入口サイズ
PT1/4” (カプラー付)
筒長(mm)
60×295
適合グリース
蛇腹グリース 、手詰めグリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
1/8”PT-28T
1台
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)
ピストン:10
寸法(mm)
395×140×66
質量(kg)
1.31
色
黒
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
150
最大吐出圧力(MPa)
60
筒長(mm)
290
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×P1.0
吐出量(cm3/ストローク)
1.2
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
NLGI-1~2
ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番
EA991CK
容量(mL)
450
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適
容量(mL)
500
吐出量
0.9g/ワンプッシュ
ノズル長(mm)
150
吐出圧力(MPa)
33
使用エアー圧力(MPa)
0.3~0.8
吸入口サイズ
1/4” (F)
筒長(mm)
285
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×P1.0
使用コンプレッサ
0.6MPa、28.3L/min
圧力比
40:1
1セット
¥8,950
税込¥9,845
7日以内出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)
80
付属品
ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用
トラスコ品番
273-7094
接続口径
Rc1/8
全長(mm)
401
質量(kg)
1.22
容量(mL)
カートリッジ:420/手詰:550
径(Φmm)
油筒:59.6
動作方式
手動レバータイプ
ノズル長(mm)
185
吐出量(mL/ストローク)
1
充填方法
手詰/カートリッジ兼用
適合グリース
【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2
アズワン品番
64-9537-92
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
ノズル:17
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適
容量(mL)
500
吐出量
400g/分
ノズル長(mm)
150
吐出圧力(MPa)
33
使用エアー圧力(MPa)
0.3~0.8
吸入口サイズ
1/4” (F)
筒長(mm)
285
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×P1.0
使用コンプレッサ
0.6MPa、28.3L/min
圧力比
40:1
1セット
¥11,900
税込¥13,090
7日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1662
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-20~160℃(連続)
滴点(℃)
240
危険物の類別
非危険物
グリース記号
SF05
石鹸基
ポリ尿素
NLGIグレード
1
稠度
340~370
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様
取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番
490-5911
質量(g)
860
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ91×183
グリス容量
125
使用条件
マイナス15℃~60℃
危険物の類別
非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
形式
レバー式
付属品
120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径
R1/8
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)
ピストン:8
容量(mL)
500
ノズル長(mm)
330
材質(ノズル)
スチール
最大吐出圧力(MPa)
40
筒長(mm)
273.5
ノズル形状
ストレート
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
M10×P1.0
吐出量(cm3/ストローク)
1.2
1セット
¥8,430
税込¥9,273
7日以内出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様
●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基
アズワン品番
65-9340-64
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様
取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番
490-5920
質量(g)
1040
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ91×210
グリス容量
250
危険物の類別
非危険物
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黒
増ちょう剤
Li
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐摩耗、耐水、酸化安定性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品
キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番
773-7068
質量(kg)
3.5
容量(mL)
400、(カートリッジ)400
タイプ
472
電源
充電式
容量(g)
400
動作方式
リチウムイオンバッテリー
接続ねじ
(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)
63
入力電圧(V)
DC18
ノズル長(mm)
750
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)
75
最大圧力(MPa)
40
充填方法
カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリース
カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷