- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- NOGA BD6610のおすすめ人気ランキング
NOGA BD6610のおすすめ人気ランキング
2026/09/26更新23件の「NOGA BD6610」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「noga」、「内径ねじクリーナー」、「金属 バリ 取り」などの商品も取り扱っております。
- 3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34刃幅(mm)3.2仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190硬度HRC62~64ブレードD66刃先角度(°)501箱(10個)¥15,980税込¥17,578当日出荷
- クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本。スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)841本¥4,398税込¥4,838当日出荷
- すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。1セット¥2,298税込¥2,528当日出荷
- 6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-37461セット¥5,298税込¥5,828当日出荷
- 切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個1セット¥4,998税込¥5,498当日出荷
- (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個トラスコ品番111-30031セット¥4,898税込¥5,388当日出荷
- 切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。バリ取り穴径(Φmm)3~5.5トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個1セット¥4,998税込¥5,498当日出荷
- すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3216質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×1301セット¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。セット内容NBハンドル (NB1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応1セット¥1,598税込¥1,758当日出荷
- Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×551台¥19,980税込¥21,978当日出荷
- ノガ
ノガボックス
板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×501セット¥32,980税込¥36,2784日以内出荷 - 陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT80001本¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個トラスコ品番111-29961セット¥3,698税込¥4,068当日出荷
- 金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×401セット¥19,980税込¥21,9784日以内出荷