NSA4-2のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
25件の「NSA4-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーリベット」、「リベット 黒」、「M5リベット」などの商品も取り扱っております。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(25本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質 フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様 エコボックス入 材質(フランジ) アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 皿頭
1パック(35本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用下さい。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質 フランジ/アルミ、シャフト/スチール 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(65本)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブラック
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質 (マンドレル)スティール 材質(ボディ) アルミ 頭部 丸頭
1パック(1000本)ほか
3,820 税込4,202
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ホワイト
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カラーリベット ブロンズ
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(1000本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(300本)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。 材質(フランジ) (リベット本体)アルミ(A5154) 材質(シャフト) (マンドレル)スチール(炭素鋼)
1箱(300本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100本)
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冨士ブレーキ工業ディスクパッド
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様 ●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階 質量(kg) 約0.7 グレイッシュホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×234×81 コード 両端モジュラープラグ(約2m) 設置方法 卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様 ●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容 携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm) 152.3×71.2×8.08 質量(g) 191 接続 Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー 近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能 【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度 ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度 2670×1200、460ppi 防塵防水性能 IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU 2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAM LPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh) 5240(標準) 充電方式 90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ 6.36インチ AMOLED、3200 nits OS Xiaomi ハイパーOS 2 プロセッサー Snapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ 超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイル MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様 DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様 【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様 MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージ UFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システム Xiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC 対応 リフレッシュレート(Hz) 1~120 オーディオ ステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USB USB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷