- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- NV30-FAUのおすすめ人気ランキング
NV30-FAUのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新9件の「NV30-FAU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TCS-05FA2」、「2p 30a ブレーカー」、「業務用炊飯機」などの商品も取り扱っております。
種類
海外規格品
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
仕様
高調波サージ対応形
規格
電気用品安全法:適合
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
動作時間s以内
0.04
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形
仕様
高調波サージ対応形
種別
選択度(使用カテゴリー):A
取付方式
IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
フレーム
30A
接続方法
表面形/簡易裏面形
分類
漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品
ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235。2.5(AC240V)。IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)。定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)。2.5/1(AC230V)。GB/T 14048.2(Icu/Ics)。定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)。2.5/1(AC230V)。JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)。定格使用電圧Ue AC( V):100-200。2.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動
トリップボタン
-
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ
電流:定格感度電流×75%
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
2.5
アイソレーション適合
-
漏電表示方法
機械式ボタン
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
適合機種
NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU
色
黒
品名
表板取付用端子カバー