NW バルブのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
958件の「NW バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ 65A」、「真空バルブ」、「フレキシブルチューブ 真空」などの商品も取り扱っております。
簡易真空バルブ 佐藤真空ランキング1位
ハンドル形状蝶形形状ストレート材質(本体)ステンレス接続NW質量(kg)1バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSランキング2位
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
1個
24,980税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSランキング3位
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
30,900税込33,990
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NW 手動L型ベローズバルブ コスモ・テックランキング4位
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)寸法E(mm)60最高使用温度(℃)150材質(ボディ)SUS 304材質(フランジ)SUS 304リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
51,980税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高真空アングルバルブ(手動) 入江工研ランキング5位
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
1個
45,980税込50,578
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
1個
22,980税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
1個
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

佐藤真空真空バルブ
ハンドル形状ローレット式種類真空バルブ形状アングル材質(本体)SUS304質量(kg)1
1個
52,980税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式フランジ形使用流体腐食性ガスバルブ種類ストップバルブ
1個
25,980税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。使用圧力大気圧~10^-6Pa材質フレキ/ベローズ:SUS 321寸法L1(mm)86最高使用温度(℃)150材質(ハンドル)アルミ 2024-T4材質(ボディ)SUS 316材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応リークレート(Pa・m3/sec)<13×10^-7
1個
149,800税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
1個
9,598税込10,558
当日出荷


ミラプロリークポート
真空配管用のリークポートとKFフランジの変換継手になります。
材質SUS304材質(Oリング)バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
629税込692
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)


・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)



1個
38,980税込42,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)