- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- NX5-M10RADのおすすめ人気ランキング
NX5-M10RADのおすすめ人気ランキング
2026/11/13更新「NX5-M10RAD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 光センサー」、「赤外線感知センサー」、「赤外線 ビーム センサー」などの商品も取り扱っております。
- 竹中電子工業
アンプ内蔵形光電子センサ
超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間