アンプ内蔵形光電子センサ

アンプ内蔵形光電子センサ - 竹中電子工業

超小型、機器組込み用として25年の実績
ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション
全機種M3ねじ取り付け
防水性能IP67
スタビリティ出力装備

電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
使用周囲温度(℃)
- 25~+ 55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85% RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
5,000 以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
絶縁抵抗
DC500V メガ 20MΩ 以上
耐衝撃
500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
耐電圧(V)
AC1000 1 分間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
検出方式
23種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
検出方式
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79863370GS20RSN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863406GT3N取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863415GSM2RSN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50リフレクタ形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863440GSZ3SPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50限定反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863485GT1PNピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863528GSZ3RSN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/アクリル約 50限定反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863650GSZ3RSPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/アクリル約 50限定反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863659GT3RSPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863720GS20RPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863729GS20RN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863799GSZ3SN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50限定反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863817GS20RSPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863851GS20SPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79863975GS20PN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864070GT7SPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864097GT3PN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864131GS5SPNリフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864140GT1SPNピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864149GSM2RSPN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50リフレクタ形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864158GS20N取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864255GS5PNリフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×3芯(黒色)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864517GT7SN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート投・受光器共 各約 50透過形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79864630GS20SN取付金具、取扱説明書、調整用ドライバケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート約 50拡散反射形コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする